曜日別特売

六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)

六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱) - ボサード六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱) - ボサード

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい

用途
頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。
見た目が美しいという特徴があります。
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69474117CBNF-52-#0-1/21箱(500本)#01/2
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
69474126CBNF-52-#0-1/41箱(500本)#01/4
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69474135CBNF-52-#0-1/81箱(500本)#01/8
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69474144CBNF-52-#0-3/161箱(500本)#03/16
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69474153CBNF-52-#0-3/81箱(500本)#03/8
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69474169CBNF-52-#0-5/161箱(500本)#05/16
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69474178CBNF-52-#10-1"1箱(100本)#101"
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
69474187CBNF-52-#10-1-1/21箱(100本)#101-1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69474196CBNF-52-#10-1-1/41箱(100本)#101-1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
69474205CBNF-52-#10-1-3/41箱(100本)#101-3/4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69474214CBNF-52-#10-1/21箱(100本)#101/2
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
69474223CBNF-52-#10-1/41箱(100本)#101/4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69474239CBNF-52-#10-2"1箱(100本)#102"
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
69474248CBNF-52-#10-3/41箱(100本)#103/4
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69474257CBNF-52-#10-3/81箱(100本)#103/8
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69474266CBNF-52-#10-5/161箱(100本)#105/16
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69474275CBNF-52-#10-5/81箱(100本)#105/8
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
69474284CBNF-52-#10-7/81箱(100本)#107/8
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
69474293CBNF-52-1/4-1"1箱(100本)1/41"
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69474309CBNF-52-1/4-1-1/21箱(100本)1/41-1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
69474318CBNF-52-1/4-1-1/41箱(100本)1/41-1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
69474327CBNF-52-1/4-1/21箱(100本)1/41/2
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
69474336CBNF-52-1/4-2"1箱(100本)1/42"
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
69474345CBNF-52-1/4-3/41箱(100本)1/43/4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69474354CBNF-52-1/4-3/81箱(100本)1/43/8
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
69474363CBNF-52-1/4-5/81箱(100本)1/45/8
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
69474379CBNF-52-3/8-1"1箱(100本)3/81"
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
69474388CBNF-52-3/8-1-1/21箱(100本)3/81-1/2
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
69474397CBNF-52-3/8-1-1/41箱(100本)3/81-1/4
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
69474406CBNF-52-3/8-3/41箱(100本)3/83/4
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
69474415CBNF-52-5/16-1"1箱(100本)5/161"
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
69474424CBNF-52-5/16-1-1/21箱(100本)5/161-1/2
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
69474433CBNF-52-5/16-1-1/41箱(100本)5/161-1/4
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
69474449CBNF-52-5/16-2"1箱(100本)5/162"
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
69474458CBNF-52-5/16-3/41箱(100本)5/163/4
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする