ボサード
六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい
用途
頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。
見た目が美しいという特徴があります。
種別
全ねじ
材質
SCM
表面処理
生地(黒色)
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※材質はSCMと表記しておりますが、ALLOY STEEL(SCM相当材)となります。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69474467
CBNF-56-#0-1/4
1箱(500本)
#0
1/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
69474476
CBNF-56-#0-3/16
1箱(500本)
#0
3/16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
69474485
CBNF-56-#1-1/4
1箱(500本)
#1
1/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
69474494
CBNF-56-#1-3/16
1箱(500本)
#1
3/16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
69474503
CBNF-56-#1-3/8
1箱(500本)
#1
3/8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
69474519
CBNF-56-#10-1"
1箱(100本)
#10
1"
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
69474528
CBNF-56-#10-1-1/2
1箱(100本)
#10
1-1/2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69474537
CBNF-56-#10-1-1/4
1箱(100本)
#10
1-1/4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
69474546
CBNF-56-#10-1-3/4
1箱(100本)
#10
1-3/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69474555
CBNF-56-#10-1/2
1箱(100本)
#10
1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
69474564
CBNF-56-#10-1/4
1箱(100本)
#10
1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
69474573
CBNF-56-#10-2"
1箱(100本)
#10
2"
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
69474589
CBNF-56-#10-3/4
1箱(100本)
#10
3/4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69474598
CBNF-56-#10-3/8
1箱(100本)
#10
3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
69474607
CBNF-56-#10-5/16
1箱(100本)
#10
5/16
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
69474616
CBNF-56-#10-5/8
1箱(100本)
#10
5/8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
69474625
CBNF-56-1/4-1"
1箱(100本)
1/4
1"
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
69474634
CBNF-56-1/4-1-1/2
1箱(100本)
1/4
1-1/2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69474643
CBNF-56-1/4-1-1/4
1箱(100本)
1/4
1-1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69474659
CBNF-56-1/4-1/2
1箱(100本)
1/4
1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69474668
CBNF-56-1/4-3/4
1箱(100本)
1/4
3/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69474677
CBNF-56-1/4-3/8
1箱(100本)
1/4
3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69474686
CBNF-56-1/4-5/8
1箱(100本)
1/4
5/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69474695
CBNF-56-3/8-1-1/2
1箱(100本)
3/8
1-1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
69474704
CBNF-56-3/8-1-1/4
1箱(100本)
3/8
1-1/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69474713
CBNF-56-3/8-3/4
1箱(100本)
3/8
3/4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
69474729
CBNF-56-3/8-5/8
1箱(100本)
3/8
5/8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
69474738
CBNF-56-5/16-1"
1箱(100本)
5/16
1"
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
69474747
CBNF-56-5/16-1-1/2
1箱(100本)
5/16
1-1/2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
69474756
CBNF-56-5/16-1-1/4
1箱(100本)
5/16
1-1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69474765
CBNF-56-5/16-2"
1箱(100本)
5/16
2"
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
69474774
CBNF-56-5/16-3/4
1箱(100本)
5/16
3/4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
69474783
CBNF-56-5/16-5/8
1箱(100本)
5/16
5/8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください