曜日別特売

六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱)

六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱) - ボサード六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱) - ボサード

頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい

用途
ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。
エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69474799CSNF-52-#0-1/41箱(500本)#01/4
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
69474808CSNF-52-#0-1/81箱(500本)#01/8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
69474817CSNF-52-#0-3/161箱(500本)#03/16
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
69474826CSNF-52-#0-3/81箱(500本)#03/8
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69474835CSNF-52-#1-1/41箱(500本)#11/4
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
69474844CSNF-52-#1-5/161箱(500本)#15/16
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69474853CSNF-52-#10-1"1箱(100本)#101"
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69474869CSNF-52-#10-1-1/21箱(100本)#101-1/2
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
69474878CSNF-52-#10-1-1/41箱(100本)#101-1/4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
69474887CSNF-52-#10-1-3/41箱(100本)#101-3/4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69474896CSNF-52-#10-1/21箱(100本)#101/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
69474905CSNF-52-#10-2"1箱(100本)#102"
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
69474914CSNF-52-#10-2-1/21箱(100本)#102-1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
69474923CSNF-52-#10-3"1箱(100本)#103"
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69474939CSNF-52-#10-3/41箱(100本)#103/4
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
69474948CSNF-52-#10-3/81箱(100本)#103/8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69474957CSNF-52-#10-5/81箱(100本)#105/8
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
69474966CSNF-52-#10-7/81箱(100本)#107/8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69474975CSNF-52-1/4-1"1箱(100本)1/41"
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69474984CSNF-52-1/4-1-1/21箱(100本)1/41-1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
69474993CSNF-52-1/4-1-1/41箱(100本)1/41-1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
69475009CSNF-52-1/4-1/21箱(100本)1/41/2
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
69475018CSNF-52-1/4-2"1箱(100本)1/42"
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69475027CSNF-52-1/4-3/41箱(100本)1/43/4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
69475036CSNF-52-1/4-5/81箱(100本)1/45/8
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
69475045CSNF-52-3/8-1"1箱(100本)3/81"
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
69475054CSNF-52-3/8-1-1/21箱(100本)3/81-1/2
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
69475063CSNF-52-3/8-1-1/41箱(100本)3/81-1/4
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
69475079CSNF-52-3/8-2"1箱(50本)3/82"
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
69475088CSNF-52-3/8-3/41箱(100本)3/83/4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69475097CSNF-52-5/16-1"1箱(100本)5/161"
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
69475106CSNF-52-5/16-1-1/21箱(100本)5/161-1/2
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
69475115CSNF-52-5/16-1-1/41箱(100本)5/161-1/4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69475124CSNF-52-5/16-2"1箱(100本)5/162"
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4401:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする