曜日別特売

XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)

XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) - 進電テクノロジーXTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) - 進電テクノロジーXTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) - 進電テクノロジー

1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台
2.作業と保守メンテナンスが容易
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。

用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)内容量1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
全6種類を絞り込む
極数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
コネクタ
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511077XTB-20H20HIF3BA-20PA-2.54DSA80×40×40.8HIF3BA-20D-2.54R
オープン
1,798
1,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511086XTB-26H26HIF3BA-26PA-2.54DSA101.1×40×40.8HIF3BA-26D-2.54R
オープン
2,698
2,968(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511095XTB-34H34HIF3BA-34PA-2.54DSA129×40×40.8HIF3BA-34D-2.54R
オープン
2,698
2,968(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511104XTB-40H40HIF3BA-40PA-2.54DSA149×40×40.8HIF3BA-40D-2.54R
オープン
2,698
2,968(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511113XTB-50H50HIF3BA-50PA-2.54DSA184×40×40.8HIF3BA-50D-2.54R
オープン
3,598
3,958(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511129XTB-50B50HIF3BB-50PA-2.54DSA184×40×40.8HIF3BB-50D-2.54R
オープン
3,598
3,958(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする