曜日別特売

SAシリーズ(ネジレス端子台)

SAシリーズ(ネジレス端子台) - 進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台) - 進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台) - 進電テクノロジー

1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台
スプリング圧でしっかり固定(振動に強い)
2.別途工具なしでワンタッチ結線
3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい
( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D))
4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応
5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。

用途
ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置
振動が大きい装置(工作機、船舶等)
輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)
適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25内容量1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コネクタ
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像69511174SA-1H4040XG4A-4031104.4×47.6×40.1
オープン
3,998
4,398(税込)
37日以内出荷
返品不可
※製品画像69511183SA-4F4040FCN-364P040-AU104.4×47.6×40.1
オープン
4,498
4,948(税込)
37日以内出荷
返品不可
※製品画像69511199SA-1H5050HIF3BA-50PA-2.54DSA130×47.6×40.1
オープン
4,898
5,388(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする