進電テクノロジー
三菱電機J4 電源ケーブル
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル
2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
負荷側
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69511269
LSDM-PWS1CBL2M-A1-L
【三菱電機】MR-PWS1CBL2M-A1-L
2
固定用
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511278
LSDM-PWS1CBL5M-A1-L
【三菱電機】MR-PWS1CBL5M-A1-L
5
固定用
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
69511287
LSDM-PWS1CBL10M-A1-L
【三菱電機】MR-PWS1CBL10M-A1-L
10
固定用
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
69511296
LSDM-PWS1CBL2M-A1-H
【三菱電機】MR-PWS1CBL2M-A1-H
2
可動用
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511305
LSDM-PWS1CBL5M-A1-H
【三菱電機】MR-PWS1CBL5M-A1-H
5
可動用
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
69511314
LSDM-PWS1CBL10M-A1-H
【三菱電機】MR-PWS1CBL10M-A1-H
10
可動用
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください