三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル

三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル - 進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル - 進電テクノロジー

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル
2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側内容量1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511323LSDM-BKS1CBL2M-A1-L【三菱電機】MR-BKS1CBL2M-A1-L2固定用
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511339LSDM-BKS1CBL5M-A1-L【三菱電機】MR-BKS1CBL5M-A1-L5固定用
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
69511348LSDM-BKS1CBL10M-A1-L【三菱電機】MR-BKS1CBL10M-A1-L10固定用
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511357LSDM-BKS1CBL2M-A1-H【三菱電機】MR-BKS1CBL2M-A1-H2可動用
3,9003,898
3,898
4,288(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511366LSDM-BKS1CBL5M-A1-H【三菱電機】MR-BKS1CBL5M-A1-H5可動用
5,0004,998
4,098
アウトレット
4,508(税込)
当日出荷
残り4点です
69511375LSDM-BKS1CBL10M-A1-H【三菱電機】MR-BKS1CBL10M-A1-H10可動用
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする