曜日別特売

三菱電機J4 エンコーダケーブル

三菱電機J4 エンコーダケーブル - 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル - 進電テクノロジー

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出
3. 固定用・可動用
ケーブル引出方向反負荷側適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
長さ(m)
型式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511384LSDM-J3ENCBL2M-A2-L固定用2【三菱電機】MR-J3ENCBL2M-A2-L
3,7003,698
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
69511393LSDM-J3ENCBL5M-A2-L固定用5【三菱電機】MR-J3ENCBL5M-A2-L
4,5604,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
69511409LSDM-J3ENCBL10M-A2-L固定用10【三菱電機】MR-J3ENCBL10M-A2-L
6,0305,998
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511418LSDM-J3ENCBL2M-A2-H可動用2【三菱電機】MR-J3ENCBL2M-A2-H
5,2305,198
5,198
5,718(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511427LSDM-J3ENCBL5M-A2-H可動用5【三菱電機】MR-J3ENCBL5M-A2-H
8,0007,998
6,598
アウトレット
7,258(税込)
当日出荷
残り6点です
69511436LSDM-J3ENCBL10M-A2-H可動用10【三菱電機】MR-J3ENCBL10M-A2-H
12,30011,980
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする