進電テクノロジー
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル
2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出
3. 固定用・可動用
ケーブル引出方向
反負荷側
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
長さ(m)
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69511506
LSDM-BKS1CBL2M-A2-L
固定用
2
【三菱電機】MR-BKS1CBL2M-A2-L
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511515
LSDM-BKS1CBL5M-A2-L
固定用
5
【三菱電機】MR-BKS1CBL5M-A2-L
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511524
LSDM-BKS1CBL10M-A2-L
固定用
10
【三菱電機】MR-BKS1CBL10M-A2-L
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511533
LSDM-BKS1CBL2M-A2-H
可動用
2
【三菱電機】MR-BKS1CBL2M-A2-H
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511549
LSDM-BKS1CBL5M-A2-H
可動用
5
【三菱電機】MR-BKS1CBL5M-A2-H
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511558
LSDM-BKS1CBL10M-A2-H
可動用
10
【三菱電機】MR-BKS1CBL10M-A2-H
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください