三菱電機J4 電源ケーブル

三菱電機J4 電源ケーブル - 進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル - 進電テクノロジー

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル
2. 固定用・可動用
ブレーキなし内容量1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
全64種類を絞り込む
ケーブル
電線断面積(mm2)
長さ(m)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル
電線断面積(mm2)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511743PWCNS4-10LS-20固定用(SQ)210
オープン
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
85212244SDM-PWCNS4-2LS-125固定用(SQ)1.252
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212253SDM-PWCNS4-5LS-125固定用(SQ)1.255
オープン
7,198
7,918(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212269SDM-PWCNS4-10LS-125固定用(SQ)1.2510
オープン
8,598
9,458(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212278SDM-PWCNS4-20LS-125固定用(SQ)1.2520
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212287SDM-PWCNS4-2HS-125可動用(SQ)1.252
オープン
9,498
10,448(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212296SDM-PWCNS4-5HS-125可動用(SQ)1.255
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212305SDM-PWCNS4-10HS-125可動用(SQ)1.2510
オープン
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212314SDM-PWCNS4-20HS-125可動用(SQ)1.2520
オープン
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212323SDM-PWCNS4-2LS-20固定用(SQ)22
オープン
6,598
7,258(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212339SDM-PWCNS4-5LS-20固定用(SQ)25
オープン
7,698
8,468(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212348SDM-PWCNS4-10LS-20固定用(SQ)210
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212357SDM-PWCNS4-20LS-20固定用(SQ)220
オープン
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212366SDM-PWCNS4-2HS-20可動用(SQ)22
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212375SDM-PWCNS4-5HS-20可動用(SQ)25
オープン
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212384SDM-PWCNS4-10HS-20可動用(SQ)210
オープン
23,980
26,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212393SDM-PWCNS4-20HS-20可動用(SQ)220
オープン
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212409SDM-PWCNS5-2LS-35固定用(SQ)3.52
オープン
8,498
9,348(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212418SDM-PWCNS5-5LS-35固定用(SQ)3.55
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212427SDM-PWCNS5-10LS-35固定用(SQ)3.510
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212436SDM-PWCNS5-20LS-35固定用(SQ)3.520
オープン
30,980
34,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212445SDM-PWCNS5-2HS-35可動用(SQ)3.52
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212454SDM-PWCNS5-5HS-35可動用(SQ)3.55
オープン
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212463SDM-PWCNS5-10HS-35可動用(SQ)3.510
オープン
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212479SDM-PWCNS5-20HS-35可動用(SQ)3.520
オープン
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212488SDM-PWCNS5-2LS-55固定用(SQ)5.52
オープン
8,998
9,898(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212497SDM-PWCNS5-5LS-55固定用(SQ)5.55
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212506SDM-PWCNS5-10LS-55固定用(SQ)5.510
オープン
23,980
26,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212515SDM-PWCNS5-20LS-55固定用(SQ)5.520
オープン
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212524SDM-PWCNS5-2HS-55可動用(SQ)5.52
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212533SDM-PWCNS5-5HS-55可動用(SQ)5.55
オープン
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212549SDM-PWCNS5-10HS-55可動用(SQ)5.510
オープン
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
85212558SDM-PWCNS5-20HS-55可動用(SQ)5.520
オープン
72,980
80,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511646PWCNS4-2LS-125固定用(SQ)1.252
5,940
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511655PWCNS4-5LS-125固定用(SQ)1.255
6,670
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511664PWCNS4-10LS-125固定用(SQ)1.2510
7,940
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511673PWCNS4-20LS-125固定用(SQ)1.2520
10,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511689PWCNS4-2HS-125可動用(SQ)1.252
8,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511698PWCNS4-5HS-125可動用(SQ)1.255
10,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511707PWCNS4-10HS-125可動用(SQ)1.2510
13,470
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511716PWCNS4-20HS-125可動用(SQ)1.2520
20,220
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511725PWCNS4-2LS-20固定用(SQ)22
6,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511734PWCNS4-5LS-20固定用(SQ)25
7,140
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511759PWCNS4-20LS-20固定用(SQ)220
12,220
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511768PWCNS4-2HS-20可動用(SQ)22
9,450
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511777PWCNS4-5HS-20可動用(SQ)25
13,450
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511786PWCNS4-10HS-20可動用(SQ)210
20,070
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511795PWCNS4-20HS-20可動用(SQ)220
33,340
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511804PWCNS5-2LS-35固定用(SQ)3.52
7,790
取扱い終了
返品不可
代引不可
69511813PWCNS5-5LS-35固定用(SQ)3.55
9,950
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする