進電テクノロジー
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
短納期
コストダウン
用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
2.反負荷側引出
3.固定用
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル
ブレーキ
なし
ケーブル
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
反負荷側ケーブル引き出し
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69512084
LSDY-C7M10G-03-E
【安川電機】JZSP-C7M10G-03-E
3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512093
LSDY-C7M10G-05-E
【安川電機】JZSP-C7M10G-05-E
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512109
LSDY-C7M10G-10-E
【安川電機】JZSP-C7M10G-10-E
10
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512118
LSDY-C7M10G-20-E
【安川電機】JZSP-C7M10G-20-E
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512407
LSDY-C7M20G-03-E
【安川電機】JZSP-C7M20G-03-E
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512416
LSDY-C7M20G-05-E
【安川電機】JZSP-C7M20G-05-E
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512425
LSDY-C7M20G-10-E
【安川電機】JZSP-C7M20G-10-E
10
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512434
LSDY-C7M20G-20-E
【安川電機】JZSP-C7M20G-20-E
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512723
LSDY-C7M30G-03-E
【安川電機】JZSP-C7M30G-03-E
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512739
LSDY-C7M30G-05-E
【安川電機】JZSP-C7M30G-05-E
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512748
LSDY-C7M30G-10-E
【安川電機】JZSP-C7M30G-10-E
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512757
LSDY-C7M30G-20-E
【安川電機】JZSP-C7M30G-20-E
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください