安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)

安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) - 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) - 進電テクノロジー

短納期
コストダウン

用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
2.負荷側引出
3.可動用
適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し内容量1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69512127LSDY-C7M12F-03-E【安川電機】JZSP-C7M12F-03-E3
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512136LSDY-C7M12F-05-E【安川電機】JZSP-C7M12F-05-E5
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512145LSDY-C7M12F-10-E【安川電機】JZSP-C7M12F-10-E10
オープン
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512154LSDY-C7M12F-20-E【安川電機】JZSP-C7M12F-20-E20
オープン
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512443LSDY-C7M22F-03-E【安川電機】JZSP-C7M22F-03-E3
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512459LSDY-C7M22F-05-E【安川電機】JZSP-C7M22F-05-E5
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512468LSDY-C7M22F-10-E【安川電機】JZSP-C7M22F-10-E10
オープン
8,398
9,238(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512477LSDY-C7M22F-20-E【安川電機】JZSP-C7M22F-20-E20
オープン
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512766LSDY-C7M32F-03-E【安川電機】JZSP-C7M32F-03-E3
オープン
6,398
7,038(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512775LSDY-C7M32F-05-E【安川電機】JZSP-C7M32F-05-E5
オープン
7,598
8,358(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512784LSDY-C7M32F-10-E【安川電機】JZSP-C7M32F-10-E10
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512793LSDY-C7M32F-20-E【安川電機】JZSP-C7M32F-20-E20
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする