進電テクノロジー
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
短納期
コストダウン
用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
2.反負荷側引出
3.可動用
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル
ブレーキ
なし
ケーブル
可動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
反負荷側ケーブル引き出し
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69512163
LSDY-C7M12G-03-E
【安川電機】JZSP-C7M12G-03-E
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512179
LSDY-C7M12G-05-E
【安川電機】JZSP-C7M12G-05-E
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512188
LSDY-C7M12G-10-E
【安川電機】JZSP-C7M12G-10-E
10
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512197
LSDY-C7M12G-20-E
【安川電機】JZSP-C7M12G-20-E
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512486
LSDY-C7M22G-03-E
【安川電機】JZSP-C7M22G-03-E
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512495
LSDY-C7M22G-05-E
【安川電機】JZSP-C7M22G-05-E
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512504
LSDY-C7M22G-10-E
【安川電機】JZSP-C7M22G-10-E
10
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512513
LSDY-C7M22G-20-E
【安川電機】JZSP-C7M22G-20-E
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512809
LSDY-C7M32G-03-E
【安川電機】JZSP-C7M32G-03-E
3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512818
LSDY-C7M32G-05-E
【安川電機】JZSP-C7M32G-05-E
5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512827
LSDY-C7M32G-10-E
【安川電機】JZSP-C7M32G-10-E
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512836
LSDY-C7M32G-20-E
【安川電機】JZSP-C7M32G-20-E
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください