進電テクノロジー
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
短納期
コストダウン
用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
2.負荷側引出
3.固定用
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル
ブレーキ
付き
ケーブル
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
負荷側ケーブル引き出し
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69512206
LSDY-C7M13F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M13F-03-E
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512215
LSDY-C7M13F-05-E
【安川電機】JZSP-C7M13F-05-E
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512224
LSDY-C7M13F-10-E
【安川電機】JZSP-C7M13F-10-E
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512233
LSDY-C7M13F-20-E
【安川電機】JZSP-C7M13F-20-E
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512529
LSDY-C7M23F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M23F-03-E
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512538
LSDY-C7M23F-05-E
【安川電機】JZSP-C7M23F-05-E
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512547
LSDY-C7M23F-10-E
【安川電機】JZSP-C7M23F-10-E
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512556
LSDY-C7M23F-20-E
【安川電機】JZSP-C7M23F-20-E
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512845
LSDY-C7M33F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M33F-03-E
3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512854
LSDY-C7M33F-05-E
【安川電機】JZSP-C7M33F-05-E
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512863
LSDY-C7M33F-10-E
【安川電機】JZSP-C7M33F-10-E
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512879
LSDY-C7M33F-20-E
【安川電機】JZSP-C7M33F-20-E
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください