曜日別特売

安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)

安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) - 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) - 進電テクノロジー

短納期
コストダウン

用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
2.反負荷側引出
3.固定用
ケーブル固定用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しブレーキ付き適合機種SGM7Jモデル/SGM7AモデルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69512249LSDY-C7M13G-03-E3【安川電機】JZSP-C7M13G-03-E
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512258LSDY-C7M13G-05-E5【安川電機】JZSP-C7M13G-05-E
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512267LSDY-C7M13G-10-E10【安川電機】JZSP-C7M13G-10-E
オープン
6,898
7,588(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512276LSDY-C7M13G-20-E20【安川電機】JZSP-C7M13G-20-E
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512565LSDY-C7M23G-03-E3【安川電機】JZSP-C7M23G-03-E
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512574LSDY-C7M23G-05-E5【安川電機】JZSP-C7M23G-05-E
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512583LSDY-C7M23G-10-E10【安川電機】JZSP-C7M23G-10-E
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512599LSDY-C7M23G-20-E20【安川電機】JZSP-C7M23G-20-E
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512888LSDY-C7M33G-03-E3【安川電機】JZSP-C7M33G-03-E
オープン
5,798
6,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512897LSDY-C7M33G-05-E5【安川電機】JZSP-C7M33G-05-E
オープン
6,998
7,698(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512906LSDY-C7M33G-10-E10【安川電機】JZSP-C7M33G-10-E
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512915LSDY-C7M33G-20-E20【安川電機】JZSP-C7M33G-20-E
オープン
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする