曜日別特売

安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)

安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) - 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) - 進電テクノロジー

短納期
コストダウン

用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
2.負荷側引出
3.可動用
適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し内容量1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69512285LSDY-C7M14F-03-E【安川電機】JZSP-C7M14F-03-E3
オープン
6,598
7,258(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512294LSDY-C7M14F-05-E【安川電機】JZSP-C7M14F-05-E5
オープン
8,398
9,238(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512303LSDY-C7M14F-10-E【安川電機】JZSP-C7M14F-10-E10
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512319LSDY-C7M14F-20-E【安川電機】JZSP-C7M14F-20-E20
オープン
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512608LSDY-C7M24F-03-E【安川電機】JZSP-C7M24F-03-E3
オープン
6,398
7,038(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512617LSDY-C7M24F-05-E【安川電機】JZSP-C7M24F-05-E5
オープン
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512626LSDY-C7M24F-10-E【安川電機】JZSP-C7M24F-10-E10
オープン
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512635LSDY-C7M24F-20-E【安川電機】JZSP-C7M24F-20-E20
オープン
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512924LSDY-C7M34F-03-E【安川電機】JZSP-C7M34F-03-E3
オープン
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512933LSDY-C7M34F-05-E【安川電機】JZSP-C7M34F-05-E5
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512949LSDY-C7M34F-10-E【安川電機】JZSP-C7M34F-10-E10
オープン
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512958LSDY-C7M34F-20-E【安川電機】JZSP-C7M34F-20-E20
オープン
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする