進電テクノロジー
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
短納期
コストダウン
用途
1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
2.負荷側引出
3.固定用
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデル
バッテリー
バッテリユニット付き
ケーブル
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
負荷側ケーブル引き出し
エンコーダ種類
絶対値
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513003
LSDY-C7PA0D-03-E
【安川電機】JZSP-C7PA0D-03-E
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69513019
LSDY-C7PA0D-05-E
【安川電機】JZSP-C7PA0D-05-E
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69513028
LSDY-C7PA0D-10-E
【安川電機】JZSP-C7PA0D-10-E
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69513037
LSDY-C7PA0D-20-E
【安川電機】JZSP-C7PA0D-20-E
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください