進電テクノロジー
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
短納期
コストダウン
用途
1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
2.負荷側引出
3.可動用
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデル
バッテリー
バッテリユニットなし
ケーブル
可動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
負荷側ケーブル引き出し
エンコーダ種類
インクリメンタル
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513247
LSDY-C7PI2D-03-E
【安川電機】JZSP-C7PI2D-03-E
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69513256
LSDY-C7PI2D-05-E
【安川電機】JZSP-C7PI2D-05-E
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69513265
LSDY-C7PI2D-10-E
【安川電機】JZSP-C7PI2D-10-E
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69513274
LSDY-C7PI2D-20-E
【安川電機】JZSP-C7PI2D-20-E
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください