進電テクノロジー
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
2
5
10
20
ケーブル
可動用
固定用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69511969
LSDM-BKCNS1-2L
2
固定用
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511978
LSDM-BKCNS1-5L
5
固定用
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511987
LSDM-BKCNS1-10L
10
固定用
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69511996
LSDM-BKCNS1-20L
20
固定用
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512005
LSDM-BKCNS1-2H
2
可動用
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512014
LSDM-BKCNS1-5H
5
可動用
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512023
LSDM-BKCNS1-10H
10
可動用
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
37日以内出荷
返品不可
69512039
LSDM-BKCNS1-20H
20
可動用
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください