ヤマト産業
オス×メス継手 ブッシング
材質
真鍮
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
接続ねじ種類
接続サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89670104
TB100
434-5096
50
R×Rc
1/2B×1B
¥
6,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670113
TB101
434-5100
50
R×Rc
3/4B×1B
¥
6,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670122
TB102
434-5118
33
R×W(めねじ)
1/4B×22-14(右)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89670131
TB103
434-5126
33
R×W(めねじ)
1/4B×22-14(左)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89670147
TB104
434-5134
33
R×W(めねじ)
1/4B×21-14(左)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670156
TB105
434-5142
33
R×W(めねじ)
3/8B×22-14(右)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89670165
TB106
434-5151
33
R×W(めねじ)
3/8B×22-14(左)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89670174
TB107
434-5169
33
R×W(めねじ)
3/8B×21-14(左)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670183
TB108
434-5177
38
R×W(めねじ)
1/2B×22-14(右)
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
89670192
TB109
434-5185
38
R×W(めねじ)
1/2B×22-14(左)
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670201
TB110
434-5193
38
R×W(めねじ)
1/2B×21-14(左)
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670287
TB83
434-5711
38
W(おねじ)×W(めねじ)
22-14(右)×22-14(右)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89670296
TB84
434-5720
38
W(おねじ)×W(めねじ)
22-14(右)×22-14(左)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89670305
TB85
434-5738
38
W(おねじ)×W(めねじ)
22-14(右)×21-14(左)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89670314
TB86
434-5746
30
W(おねじ)×Rc
22-14(右)×1/4B
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89670323
TB87
434-5754
35
W(おねじ)×Rc
22-14(右)×3/8B
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89670332
TB88
434-5762
35
W(おねじ)×Rc
22-14(右)×1/2B
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89670341
TB94
434-5789
40
R×Rc
1/4B×3/8B
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670357
TB95
434-5797
40
R×Rc
1/4B×1/2B
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670366
TB96
434-5801
45
R×Rc
1/4B×3/4B
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670375
TB97
434-5819
45
R×Rc
3/8B×1/2B
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670384
TB98
434-5827
45
R×Rc
3/8B×3/4B
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670393
TB99
434-5835
45
R×Rc
1/2B×3/4B
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください