ヤマト産業
高圧継手 TB ティー
トラスコ品番
434-5452
材質
真鍮
形状
ティー
質量(g)
310
タイプ
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法L1(mm)
33
最高使用圧力(MPa)
20
寸法L2(mm)
65
パッキン
【付属】PK002
接続ねじ種類
W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)
接続サイズ
22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671687
TB230
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください