曜日別特売

高圧継手 TB ニップル

高圧継手 TB ニップル - ヤマト産業高圧継手 TB ニップル - ヤマト産業高圧継手 TB ニップル - ヤマト産業
材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
タイプ
接続ねじ種類
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671671TB16434-534740ウィットねじ(同形)W(おねじ)22-14(右)
4,000
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
89671793TB33434-557630メートルねじ(同形)M(おねじ)16×1.5(右)
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89671802TB34434-558430メートルねじ(同形)M(おねじ)16×1.5(左)
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする