ヤマト産業
高圧継手 TS ストレート
材質
ステンレス
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
接続ねじ種類
Rc×Rc
W(めねじ)
W(めねじ)×Rc
接続サイズ
選択してください
1/4B×1/4B
1/4B×3/8B
1/4B×1/2B
3/8B×3/8B
3/8B×1/2B
1/2B×1/2B
22-14(右)
22-14(右)×1/4B
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ種類
接続サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672143
TS58
434-6351
36
20
W(めねじ)
22-14(右)
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672152
TS59
434-6360
33
20
W(めねじ)×Rc
22-14(右)×1/4B
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672161
TS60
434-6378
38
20
W(めねじ)×Rc
22-14(右)×3/8B
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672177
TS61
434-6386
38
20
W(めねじ)×Rc
22-14(右)×1/2B
¥
10,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672186
TS68
434-6394
35
30
Rc×Rc
1/4B×1/4B
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672195
TS69
434-6408
40
30
Rc×Rc
1/4B×3/8B
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672213
TS70
434-6424
40
30
Rc×Rc
1/4B×1/2B
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672222
TS71
434-6432
40
30
Rc×Rc
3/8B×3/8B
¥
10,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672231
TS72
434-6441
40
30
Rc×Rc
3/8B×1/2B
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672247
TS73
434-6459
45
30
Rc×Rc
1/2B×1/2B
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください