糖度計 デジタル 果樹名人

糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人 - 高森コーキ
(1件のレビュー)

果物や野菜の糖度をデジタルで表示。
丸洗いできるので衛生的
本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能

用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1内容量1台
注意
※糖度が高い為、はちみつの測定はできません。
※トウモロコシ測定:液体の濃度がばらつきやすく、状態によって測定結果が影響されます。
※トウモロコシ測定:正しく測定するには、生の状態で絞った液体をよく混ぜ合わせ、何回か測定した結果の平均値を採用いただくことをお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69522688TKR1
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69522688
2023-07-21
用途: 野菜・果物の糖度測定
農・林・水産業

自分で作った野菜や果物の糖度が知りたかったので購入しました。
使いやすいですし、簡単に測定できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする