JEJアステージ
ストレーショナリー スリムボックス
A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。
用途
デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。
材質
ポリプロピレン
形状
スリム
質量(g)
約550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×320×240
収納サイズ
A4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×310×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523659
-
クリア
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
69523668
-
ホワイト
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください