曜日別特売

ストレーショナリー ワイドボックス

ストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージストレーショナリー ワイドボックス - JEJアステージ
(1件のレビュー)

A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。

用途デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。材質ポリプロピレン形状ワイド質量(g)約620収納サイズA4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×230×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×240×320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69523677-クリア
オープン
899
989(税込)
当日出荷
69523686-ホワイト
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69523686
2023-01-31
用途: 資料の保管
りべる総合法律事務所その他業種

容量が多い点、底面に直交する面で囲まれており、同種のボックスを並べての整理がしやすい点が、使い勝手の良い点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする