激落ちくん超厚流せるトイレクリーナー大判

激落ちくん超厚流せるトイレクリーナー大判 - LEC(レック)

厚手で水分たっぷり! 凸凹エンボスシートを採用した流せるトイレクリーナーです。
アルコールと銀イオンのW効果で除菌率99.9%!24時間抗菌!
便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除き、除菌・消臭効果があります。
厚手で水分もたっぷりなため、1枚で便座・床をしっかり拭ける大判サイズです。
使用後はそのままトイレに流せます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。
さわやかなミントの香り。
安心の日本製。

用途
便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に
仕様
超厚手大判
成分
水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料
材質
パルプ
タイプ
ウェット
シリーズ
激落ちくん
シートサイズ(mm)
440×160
香り
ミント
商品タイプ
本体
カット数
24
内容量
1袋(12枚×4個)
注意
※火気の近くでの使用・保管・廃棄はしないでください。
※手や体をふくウェットティッシュではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69534326S00652
644
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69534326S0065269534317S00607S00652 激落ちくん超厚流せるトイレクリーナー大判 LEC(レック) 69534317激落ちくん超厚流せるトイレクリーナー大判LEC(レック)1セット(12枚×2個)
419
税込461
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする