PP バケツ 13L PO-13A 本体 乳白色

PP バケツ 13L PO-13A 本体 乳白色 - エンテック

用途に応じて色分けが出来るカラーバケツです。
本体内側に容量が一目でわかる目盛(2~12L)が付いています。

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
ポリプロピレン、つり手:18-8ステンレス
容量(L)
12.7
電源
×
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
外寸法(Φ×Hmm)
290×265
外寸法(mm)
持ち手幅:320
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04837958PO13A
¥3,660
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする