SUS(エスユーエス)
ロータリーコネクタG
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。
外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
材質
本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/
ベアリング:鉄
適合
グリーンフレームG
質量(g)
463
シリーズ
GF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549017
GFJ-C84
¥
9,781
¥10,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください