曜日別特売
GFJ-C84 ロータリーコネクタG SUS(エスユーエス) 69549017

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFJ-C84 ロータリーコネクタG SUS(エスユーエス) 69549017
GFJ-C84 ロータリーコネクタG SUS(エスユーエス) 69549017

ロータリーコネクタGGFJ-C84

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69549017
品番
GFJ-C84
販売価格(税込)¥10,759
販売価格(税別)
¥9,781

ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。
外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。

材質
本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/
ベアリング:鉄
適合
グリーンフレームG
質量(g)
463
シリーズ
GF

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする