やじるし君

やじるし君 - リンレイテープやじるし君 - リンレイテープやじるし君 - リンレイテープやじるし君 - リンレイテープやじるし君 - リンレイテープやじるし君 - リンレイテープやじるし君 - リンレイテープやじるし君 - リンレイテープ

床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。
(注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ)
既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。
感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。

用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535184655YJ-Green-A1巻イエロー×グリーン50100.13ポリエステルクロスアクリル系表示・安全用2.17N/cm
オープン
559
615(税込)
当日出荷
69535193655YJ-Green-B1巻イエロー×グリーン50100.13ポリエステルクロスアクリル系表示・安全用2.17N/cm
オープン
559
615(税込)
当日出荷
69535209655YJ-Red1巻イエロー×レッド50100.13ポリエステルクロスアクリル系表示・安全用2.17N/cm
オープン
559
615(税込)
当日出荷
69535218655YJ-Rainbow-A1巻ホワイト×レインボー50100.13ポリエステルクロスアクリル系表示・安全用2.17N/cm
オープン
559
615(税込)
当日出荷
69535236655YJ-Blue1巻ホワイト×ブルー100100.13ポリエステルクロスアクリル系表示・安全用2.17N/cm
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
83314780655YJ-Rainbow-B1箱(30巻)ホワイト×レインボー50100.13ポリエステルクロスアクリル系表示・安全用2.17N/cm
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69535227655YJ-Rainbow-B1巻ホワイト×レインボー50100.13ポリエステルクロスアクリル系表示・安全用2.17N/cm
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69535227655YJ-Rainbow-B83314780655YJ-Rainbow-B655YJ-Rainbow-B やじるし君 リンレイテープ 83314780やじるし君リンレイテープ1箱(30巻)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする