テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554416
3477IEP100P62
100
196
105×85
80/77
128
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69554425
3477UER100P62
100
156.8
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554434
3477UER125P62
125
245
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
69554443
3477UER160P63
160
294
137×105
105
200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554459
3477UER200P63
200
392
137×105
105
240
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません