テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
125
100
125
200
許容荷重(daN)
245
156.8
245
392
取付高(mm)
155
128
155
240
車輪幅(mm)
40
34
40
46
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69554434
品番
3477UER125P62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
105×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
155
トラスコ品番
255-7504
質量(kg)
1.171
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません