テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
全14種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
80
100
125
160
200
許容荷重(daN)
選択してください
68.6
73.5
98
132.3
200.9
取付高(mm)
選択してください
108
128
155
200
240
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555299
3477DVR100P62
100
68.6
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555308
3477DVR125P62
125
98
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555317
3477DVR160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555326
3477DVR200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555335
3477PVO100P62
100
73.5
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555344
3477PVO125P62
125
98
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555353
3477PVO160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555369
3477PVO200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555378
3477PVR080P62
80
68.6
105×85
80/77
108
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555387
3477PVR100P62
100
73.5
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555396
3477PVR125P62
125
98
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555405
3477PVR160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555414
3477PVR200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555423
3477UVH080P62
80
98
105×85
80/77
108
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。