曜日別特売
3477DVR160P63 プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター 69555317

プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可地域運賃当日出荷とは
車輪径(Φmm)160
取付高(mm)200
許容荷重(daN)132.3
内容量1個注文コード69555317品番3477DVR160P63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)
160
許容荷重(daN)
132.3
取付座(mm)
137×105
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
200
トラスコ品番
255-9042
質量(kg)
2.72
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする