曜日別特売

カモフラング 脚絆 面ファスナー付き

カモフラング 脚絆 面ファスナー付き - 大中産業カモフラング 脚絆 面ファスナー付き - 大中産業

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄の脚絆マジック式で脱着スムーズ内側防炎メッシュを使用し、防炎性・耐久性を強化しました。
お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途建築・解体・道路工事・水道工事等ハードな作業に最適です。材質綿100%・防炎メッシュ迷彩色タイプマジック式長さ(cm)約22特性防炎性・耐久性足首周り(cm)約16甲周り(cm)約22内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69559648CFG-FP6212
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする