興和化成
熱収縮シールドチューブ
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様
収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚
材質
外層:熱収縮チューブ、内層:導電布
長さ(mm)
1000
使用温度(℃)
-20~60
定尺(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69644393
KHSST-6
(完全)d:3.0
D:6.6
(完全)最小値 W:0.56
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69644418
KHSST-8
(完全)d:4.0
D:8.6
(完全)最小値 W:0.56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69644436
KHSST-12
(完全)d:6.0
D:12.7
(完全)最小値 W:0.56
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69644454
KHSST-18
(完全)d:9.0
D:19.0
(完全)最小値 W:0.76
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください