曜日別特売

ステンレス座付ドアハンドル 両面

ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面 - K9(駒谷)
(1件のレビュー)

座付のステンレスドアハンドルです。
さまざまなデザインからお選びください。

材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手内容量1組
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
仕上
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法(Φmm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69563148SP-101Z-R-25-300-HL3007225275ヘアーライン
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
69563157SP-101Z-R-25-300-MC3007225275鏡面クローム
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
69563166SP-101Z-R-25-450-HL4507225425ヘアーライン
8,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563175SP-101Z-R-25-450-MC4507225425鏡面クローム
8,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563184SP-101Z-R-25-600-HL6007225575ヘアーライン
11,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
69563193SP-101Z-R-25-600-MC6007225575鏡面クローム
11,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563209SP-103-R-25-300-HL3007225275ヘアーライン
16,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563218SP-103-R-25-300-MC3007225275鏡面クローム
16,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563227SP-103-R-25-450-HL4507225425ヘアーライン
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563236SP-103-R-25-450-MC4507225425鏡面クローム
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563245SP-103-R-25-600-HL6007225575ヘアーライン
20,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563254SP-103-R-25-600-MC6007225575鏡面クローム
20,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563263SP-119-R-32-450-HM4507832425ヘアーライン/鏡面
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563279SP-120-R-25-205-HL20510525180ヘアーライン
8,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563288SP-120-R-25-205-MC20510525180鏡面クローム
8,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563297SP-141-R-32-450-HM4508032425ヘアーライン/鏡面
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563306SP-141-R-32-450-MC4508032425鏡面クローム
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563315SP-141-R-32-600-HM6008032575ヘアーライン/鏡面
21,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563324SP-141-R-32-600-MC6008032575鏡面クローム
21,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563333SP-1103-R-25-300-HM3007225275ヘアーライン/鏡面
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563349SP-1103-R-25-450-HM3007225275ヘアーライン/鏡面
15,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563358SP-1103-R-25-600-HM3007225275ヘアーライン/鏡面
18,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: ドアノブ破損部の代用品
有限会社 長束工務店建設業・工事業

丈夫で持ちやすく、使い勝手が良い商品です。
取付も難しくなく簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする