戸車 平型

戸車 平型 - K9(駒谷)戸車 平型 - K9(駒谷)戸車 平型 - K9(駒谷)戸車 平型 - K9(駒谷)戸車 平型 - K9(駒谷)
(1件のレビュー)

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69564444AD-30Hジュラコン(R)24.5683057
680
559
615(税込)
当日出荷
69564453AD-36Hジュラコン(R)27.5763666
900
729
802(税込)
5日以内出荷
69564469AD-42Hジュラコン(R)30.51014285
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
69564478AD-30HUジュラコン(R)24683057
1,100
889
978(税込)
5日以内出荷
69564487AD-36HUジュラコン(R)27763666
1,520
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
69564496AD-45HUジュラコン(R)351014585
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
69564505AS-30HUSUS30424.46830.857
1,800
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
69564514AS-36HUSUS30426.97635.866
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
69564523AS-42HUSUS30433.410141.885
3,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69564444
2024-03-21
用途: 引き戸用の交換
サービス業

購入の決め手は荷重30kg/個とベアリング入りという説明です。交換後の開閉はスムーズで、音も静かです。他の使用者の評判もよかったので2回リピートしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする