曜日別特売

戸車 調整V型

戸車 調整V型 - K9(駒谷)戸車 調整V型 - K9(駒谷)

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

付属品ビス2本入り材質(車輪)ナイロンタイプ調整V型寸法H(mm)2.5寸法F(mm)51寸法D(mm)Φ4.5寸法E(mm)30寸法C(mm)14.6寸法I(mm)8耐荷重(2ヶ当り)(kg)30寸法G(mm)25材質(枠)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69564636ADN-30V
480
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする