K9(駒谷)
ステン義星丁番
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質
SUS304
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
色
ヘアーライン
高さ(mm)
101.6
縦(mm)
101.6
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69565013
SGH-102-N
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
69565029
SGH-102-R
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください