K9(駒谷)
キーボックス DXタイプ
シリンダー錠式で、大容量に収納可能なデラックスタイプ。
丈夫なハンドル付きです。
材質
スチール
色
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69565485
K-80 鍵80本掛
80
500
375
62
8.4
¥
26,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
69565494
K-120 鍵120本掛
120
500
420
110
10.6
¥
47,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
69565503
K-160 鍵160本掛
160
500
420
110
11.1
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
69565519
K-180 鍵180本掛
180
550
470
162
15.1
¥
67,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
69565528
K-240 鍵240本掛
240
500
470
162
15.8
¥
75,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください