曜日別特売

キーボックス デジタルタイプ

キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)キーボックス デジタルタイプ - K9(駒谷)

3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。
携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。

材質スチールベージュ奥行(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全6種類を絞り込む
収納本数(本)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69565598NKB-10 鍵10本掛2101.5531010
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
69565607NKB-15 鍵15本掛2101.941015
10,800
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
69565616NKB-20 鍵20本掛3602.231020
12,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
69565625NKB-30 鍵30本掛2102.141030
14,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
69565634NKB-40 鍵40本掛3602.531040
18,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
69565643NKB-60 鍵60本掛3603.241060
23,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする