K9(駒谷)
キーボックス 鍵の宿
やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。
材質
スチール
奥行(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
収納本数(本)
10
15
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69565659
DKB-10-BLA 鍵10本掛
210
1
ブラック
310
10
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
69565668
DKB-10-BE 鍵10本掛
210
1
ベージュ
310
10
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
69565677
DKB-15-BLA 鍵15本掛
210
1.5
ブラック
410
15
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
69565686
DKB-15-BE 鍵15本掛
210
1.5
ベージュ
410
15
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
69565695
DKB-20-BLA 鍵20本掛
360
1.8
ブラック
310
20
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
69565704
DKB-20-BE 鍵20本掛
360
1.8
ベージュ
310
20
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください