山本光学
LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね
軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
用途
作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。
仕様
軽量型
材質
フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム
形状
二眼型
質量(g)
34
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
内容
保護メガネ本体、プロテクトカバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×50×156
フレーム色
ブラック
レンズ
PET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※用途以外の目的で使用しないでください。
※熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
※作業中に保護メガネを外さないでください。
※刃額薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。
※保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69569098
LF-240G
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください