強粘着付マグネットテープ 2本入

強粘着付マグネットテープ 2本入 - MagX(マグエックス)強粘着付マグネットテープ 2本入 - MagX(マグエックス)強粘着付マグネットテープ 2本入 - MagX(マグエックス)強粘着付マグネットテープ 2本入 - MagX(マグエックス)強粘着付マグネットテープ 2本入 - MagX(マグエックス)強粘着付マグネットテープ 2本入 - MagX(マグエックス)

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。
異方性マグネットを使用しており通常の2.5倍の吸着力。※メーカー比
強力粘着製スポンジテープが衝撃を吸収。粗面や凹凸面にもしっかり貼れる!
掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。
ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。

用途スチールBOX等の設置に、工具などの保持に、壁に粘着面を貼り付けてスチールBOXや工具等の保持に材質ゴムマグネット(異方性)、粘着剤テープ幅(mm)25耐荷重(kg)約2.5~3.5※2本使用時、約1.6※1本使用時吸着力(N)66.2テープ厚さ(mm)5テープ長さ(mm)200特性強力表面磁束密度(mT)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×25×5内容量1袋(2本)
注意
※凹凸面や粗面の状態によっては、粘着がつきにくい場合があります。
※接着の相性が悪い材質【シリコーン樹脂・フッ素樹脂・コンクリート等】
※凹凸面や粗面の状態によっては、粘着がつきにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70127418MSTPK-200
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする