曜日別特売

FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)

FA通信用ケーブル 30V (高屈曲) - BELDEN
(1件のレビュー)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応
摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み
UL、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
業界トップクラスの細さ
極細
摺動屈曲試験、試験1億回突破

用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
対数(P)
条長(m)
サイズ(mm2)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
標準質量(kg/m)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70123349BEL-RBT20276 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)101100.1530/0.082.592.9
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123358BEL-RBT20276 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)201200.1530/0.082.592.9
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123367BEL-RBT20276 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)301300.1530/0.082.592.9
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123376BEL-RBT20276 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)501500.1530/0.082.592.9
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123385BEL-RBT20276 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)10011000.1530/0.082.592.9
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123394BEL-RBT20276 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)102100.1530/0.083.5162.6
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123403BEL-RBT20276 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)202200.1530/0.083.5162.6
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123419BEL-RBT20276 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)302300.1530/0.083.5162.6
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123428BEL-RBT20276 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)502500.1530/0.083.5162.6
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123437BEL-RBT20276 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)10021000.1530/0.083.5162.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123446BEL-RBT20276 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)103100.1530/0.083.7222.3
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123455BEL-RBT20276 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)203200.1530/0.083.7222.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123464BEL-RBT20276 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)303300.1530/0.083.7222.3
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123473BEL-RBT20276 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)503500.1530/0.083.7222.3
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123489BEL-RBT20276 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)10031000.1530/0.083.7222.3
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123498BEL-RBT20276 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)104100.1530/0.084262
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123507BEL-RBT20276 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)204200.1530/0.084262
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123516BEL-RBT20276 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)304300.1530/0.084262
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123525BEL-RBT20276 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)504500.1530/0.084262
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123534BEL-RBT20276 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)10041000.1530/0.084262
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123543BEL-RBT20276 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)105100.1530/0.084.3312
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123559BEL-RBT20276 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)205200.1530/0.084.3312
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123568BEL-RBT20276 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)305300.1530/0.084.3312
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123577BEL-RBT20276 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)505500.1530/0.084.3312
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123586BEL-RBT20276 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)10051000.1530/0.084.3312
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123595BEL-RBT20276 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)101100.240/0.082.7113.8
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123604BEL-RBT20276 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)201200.240/0.082.7113.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123613BEL-RBT20276 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)301300.240/0.082.7113.8
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123629BEL-RBT20276 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)501500.240/0.082.7113.8
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123638BEL-RBT20276 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)10011000.240/0.082.7113.8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123647BEL-RBT20276 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)102100.240/0.083.9213.4
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123656BEL-RBT20276 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)202200.240/0.083.9213.4
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123665BEL-RBT20276 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)302300.240/0.083.9213.4
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123674BEL-RBT20276 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)502500.240/0.083.9213.4
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123683BEL-RBT20276 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)10021000.240/0.083.9213.4
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123699BEL-RBT20276 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)103100.240/0.084.1273
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123708BEL-RBT20276 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)203200.240/0.084.1273
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123717BEL-RBT20276 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)303300.240/0.084.1273
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123726BEL-RBT20276 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)503500.240/0.084.1273
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123735BEL-RBT20276 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)10031000.240/0.084.1273
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123744BEL-RBT20276 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)104100.240/0.084.4332.6
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123753BEL-RBT20276 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)204200.240/0.084.4332.6
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123769BEL-RBT20276 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)304300.240/0.084.4332.6
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123778BEL-RBT20276 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)504500.240/0.084.4332.6
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123787BEL-RBT20276 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)10041000.240/0.084.4332.6
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123796BEL-RBT20276 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)105100.240/0.084.8402.6
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123805BEL-RBT20276 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)205200.240/0.084.8402.6
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123814BEL-RBT20276 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)305300.240/0.084.8402.6
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123823BEL-RBT20276 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)505500.240/0.084.8402.6
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70123839BEL-RBT20276 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)10051000.240/0.084.8402.6
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70123656
2024-06-26
用途: 機械装置の信号伝送

細くて柔らかくて取り回しが楽で配線がやりやすい。機械的動作を妨げず、良好なケーブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする