曜日別特売
BEL-RBT20276 4PX24AWG(0.2SQ) FA通信用ケーブル 30V (高屈曲) BELDEN 70123769

FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
対数(P)4
サイズ(mm2)0.2
内容量1巻(30m)注文コード70123769品番BEL-RBT20276 4PX24AWG(0.2SQ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応
摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み
UL、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
業界トップクラスの細さ
極細
摺動屈曲試験、試験1億回突破

用途
FA向け屈曲用制御、信号ケーブル
全長(m)
30
対数(P)
4
条長(m)
30
サイズ(mm2)
0.2
導体構成(本/mm)
40/0.08
仕上外径(mm)
4.4
標準質量(kg/m)
33
許容電流(A)
2.6
適合規格
RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)
材質(シース)
PVC(ポリ塩化ビニル)
材質(絶縁体)
ETFE(フッ素樹脂)
シールド
無
シース色
黒(艶消し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
すずめっき銅撚線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70123656
2024-06-26
用途: 機械装置の信号伝送

細くて柔らかくて取り回しが楽で配線がやりやすい。機械的動作を妨げず、良好なケーブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする