曜日別特売

大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】

大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

可愛らしい形のリンゴ座椅子!
ヘタが付いているおしゃれなデザインでコンパクト仕様で女性の方におススメです。

用途
ヘタ部分は取っ手になっているので、フックにかけたり多様なシーンでお使い頂けます。
子供部屋にも合うデザインで色味がとても可愛いです。
14段階のギアチェンジが付いているので、ベストな位置で調整可能です。
材質側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×50~79×9~40内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70128784SH-07-OKAP-BLブルー2.7
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128793SH-07-OKAP-PKピンク2.7
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128809SH-07-OKAP-GYグレー2.7
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70128818SH-07-OKAP-WHホワイト2.7
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70128784
2021-12-20
用途: 会社の休憩室用
有限会社福井事務機卸売・小売業

座り心地もよく、りんごの形もかわいかったです。ペールブルー色もインテリアにマッチして、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする