スタンド(本体のみ)

スタンド(本体のみ) 山田照明 スタンド(本体のみ) 山田照明 スタンド(本体のみ) 山田照明 スタンド(本体のみ) 山田照明 スタンド(本体のみ) 山田照明 スタンド(本体のみ) 山田照明

セードの色が選べるスタンドライト。
またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。
照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。
シルバー色の細身の支柱は上品。
支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。

直径(Φmm)340 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70182763 FD-4167-L 鋼(シルバー塗装) 4.5 1607、セード:270
50,000
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70182779 FD-4168-L 鋼(シルバー塗装)/天然木(ライトオーク色) 3.7 1540、セード:270
59,100
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70182788 FD-4169-L 鋼(シルバー塗装)/天然木(ダークオーク色) 3.7 1540、セード:270
60,500
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする